Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9001135

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 745 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673293260

Réf. Sonepar

00553329326

Réf. Fournisseur

9001135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

745 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 745LmWW-D 80° 3000°K GRIS