Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 777LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9001145

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 777LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 777 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réglette d'éclairage décoratif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663673293291

Réf. Sonepar

00553329329

Réf. Fournisseur

9001145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

777 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 4 IRC90 8W OPTIC NOIR 777LmWW-D 80° 4000°K GRIS