Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1588LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9011832

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1588LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1588 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673294397

Réf. Sonepar

00553329439

Réf. Fournisseur

9011832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1588 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1588LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011832

De la gamme de produit : Encastrés leds