Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1660LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9011841

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1660LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1660 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294410

Réf. Sonepar

00553329441

Réf. Fournisseur

9011841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1660 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS 7 IRC90 14W OPTIC METAL 1660LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9011841

De la gamme de produit : Encastrés leds