Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9010432

CopieCopie
Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 902 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 902...902 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673293550

Réf. Sonepar

00553329355

Réf. Fournisseur

9010432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

902 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

902...902 lm

TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC BLANC 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR