Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9010641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1031 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673293697
Réf. Sonepar
00553329369
Réf. Fournisseur
9010641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1031 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC METAL 1031LmWW-D 80° 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: