Cubispot - TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 807LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9010532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 807 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673293611
Réf. Sonepar
00553329361
Réf. Fournisseur
9010532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
807 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS 7 IRC90 8W OPTIC NOIR 807LmWW-D 80° 3000°K NOIR