Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9021232

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3046 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673295110

Réf. Sonepar

00553329511

Réf. Fournisseur

9021232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3046 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K NOIR