Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 32W OPTIC METAL 4372LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9030645

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 32W OPTIC METAL 4372LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4372 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673295516

Réf. Sonepar

00553329551

Réf. Fournisseur

9030645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4372 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 32W OPTIC METAL 4372LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9030645

De la gamme de produit : Encastrés leds