Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3643LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9031141

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3643LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3643 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673295790

Réf. Sonepar

00553329579

Réf. Fournisseur

9031141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3643 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3643LmWW-D 80° 4000°K BLANC