Cubispot - THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K GRIS - 9070435

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673431389

Réf. Sonepar

00553343138

Réf. Fournisseur

9070435

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K GRIS