Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 860LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9070142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673431228
Réf. Sonepar
00553343122
Réf. Fournisseur
9070142
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
80
couleur de la lumière:
blanc
THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 860LmWW-D 80° 4000°K NOIR