Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9070345

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673431358

Réf. Sonepar

00553343135

Réf. Fournisseur

9070345

Réf. Commerciale

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K GRIS