Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm 4000°K GRIS - 9090445

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm  4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2001 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673431891

Réf. Sonepar

00553343189

Réf. Fournisseur

9090445

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2001 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm 4000°K GRIS