Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2651Lm 3000°K BLANC - 9090531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2651 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673431907
Réf. Sonepar
00553343190
Réf. Fournisseur
9090531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2651Lm 3000°K BLANC