Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2651Lm 3000°K NOIR - 9090532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2651 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673431914
Réf. Sonepar
00553343191
Réf. Fournisseur
9090532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2651Lm 3000°K NOIR