Cubispot - TIPI 19W 2339Lm 3000°K 13° COLL.INOX D.220 - C903233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673043186
Réf. Sonepar
00553304318
Réf. Fournisseur
C903233
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TIPI 19W 2339Lm 3000°K 13° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: