Cubispot - TIPI 19W 2339Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220 - C903333

CopieCopie
Cubispot - TIPI 19W 2339Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398156

Réf. Sonepar

00553339815

Réf. Fournisseur

C903333

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TIPI 19W 2339Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903333

De la gamme de produit : Encastrés extérieur