Cubispot - TIPI 19W 2407Lm 3500°K 23° COLL.INOX D.220 - C903535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673398231
Réf. Sonepar
00553339823
Réf. Fournisseur
C903535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
TIPI 19W 2407Lm 3500°K 23° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: