Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - TIPI 27W 3134Lm 3000°K 13° COLL.INOX D.220 - C903133

CopieCopie
Cubispot - TIPI 27W 3134Lm 3000°K 13° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663673043162

Réf. Sonepar

00553003970

Réf. Fournisseur

C903133

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TIPI 27W 3134Lm 3000°K 13° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903133

De la gamme de produit : Encastrés extérieur