Cubispot - TIPI 27W 3134Lm 3000°K 23° COLL.INOX D.220 - C903633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673398187
Réf. Sonepar
00553339818
Réf. Fournisseur
C903633
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TIPI 27W 3134Lm 3000°K 23° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: