Cubispot - TIPI 27W 3226Lm 3500°K 13° COLL.INOX D.220 - C903135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673398255
Réf. Sonepar
00553339825
Réf. Fournisseur
C903135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
TIPI 27W 3226Lm 3500°K 13° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


