Cubispot - TIPI 27W 3226Lm 3500°K 49° COLL.INOX D.220 - C903125

CopieCopie
Cubispot - TIPI 27W 3226Lm 3500°K 49° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663673398248

Réf. Sonepar

00553339824

Réf. Fournisseur

C903125

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

TIPI 27W 3226Lm 3500°K 49° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903125

De la gamme de produit : Encastrés extérieur