Cubispot - TIPI 27W 3291Lm 4000°K 13° COLL.INOX D.220 - C903134

CopieCopie
Cubispot - TIPI 27W 3291Lm 4000°K 13° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673043179

Réf. Sonepar

00553304317

Réf. Fournisseur

C903134

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TIPI 27W 3291Lm 4000°K 13° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903134

De la gamme de produit : Encastrés extérieur