Cubispot - TIPI 27W 3291Lm 4000°K 23° COLL.INOX D.220 - C903634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673398194
Réf. Sonepar
00553339819
Réf. Fournisseur
C903634
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TIPI 27W 3291Lm 4000°K 23° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: