Cubispot - TIPI 27W 3291Lm 4000°K 49° COLL.INOX D.220 - C903124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673014704
Réf. Sonepar
00553202057
Réf. Fournisseur
C903124
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TIPI 27W 3291Lm 4000°K 49° COLL.INOX D.220