Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC - 0705701

CopieCopie
Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385934

Réf. Sonepar

00553338593

Réf. Fournisseur

0705701

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0705701

De la gamme de produit : Architecturaux leds