Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 380Lm 36°4000K DIMMABLE + ADAPT. BLANC - 0724401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673021238
Réf. Sonepar
00553302123
Réf. Fournisseur
0724401
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0724401
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Tob 230v gu 10 + led led 4,9w 380lm 36°4000k dimmable + adapt. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


