Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412331

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673338121

Réf. Sonepar

00553333812

Réf. Fournisseur

6412331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE