Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673336936
Réf. Sonepar
00553333693
Réf. Fournisseur
6410132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


