Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6412751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673336684
Réf. Sonepar
00553333668
Réf. Fournisseur
6412751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE