Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6413941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673336837
Réf. Sonepar
00553333683
Réf. Fournisseur
6413941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE