Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410231

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673337018

Réf. Sonepar

00553333701

Réf. Fournisseur

6410231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE