Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673337766
Réf. Sonepar
00553333776
Réf. Fournisseur
6414231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE