Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673338398
Réf. Sonepar
00553333839
Réf. Fournisseur
6414441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE