Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6414745

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336912

Réf. Sonepar

00553004083

Réf. Fournisseur

6414745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE