Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673339500
Réf. Sonepar
00553333950
Réf. Fournisseur
6412631
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE