Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673338428

Réf. Sonepar

00553333842

Réf. Fournisseur

6410731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE