Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673339531
Réf. Sonepar
00553333953
Réf. Fournisseur
6412641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K


