Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673340315
Réf. Sonepar
00553334031
Réf. Fournisseur
6413431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


