Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673338886
Réf. Sonepar
00553333888
Réf. Fournisseur
6411132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE