Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673340018
Réf. Sonepar
00553334001
Réf. Fournisseur
6413151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K


