Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6415032

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673338701

Réf. Sonepar

00553333870

Réf. Fournisseur

6415032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE