Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673340186
Réf. Sonepar
00553334018
Réf. Fournisseur
6414645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris


