Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6112731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673028527
Réf. Sonepar
00553302852
Réf. Fournisseur
6112731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6112731
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


