Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110441

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673333294

Réf. Sonepar

00553333329

Réf. Fournisseur

6110441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE