Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673333355
Réf. Sonepar
00553333335
Réf. Fournisseur
6110531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE