Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6114341

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673334130

Réf. Sonepar

00553333413

Réf. Fournisseur

6114341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE