Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673334468

Réf. Sonepar

00553333446

Réf. Fournisseur

6110731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE