Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6113055

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673335984

Réf. Sonepar

00553333598

Réf. Fournisseur

6113055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE